Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.006 pulg.
- Diámetro del cepillo3/8 pulg.
- Longitud del cepillo2 pulg.
- Diámetro de llenado0.006 pulg.
- Longitud total8 pulg.
- Diámetro del vástago1/8 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero inoxidable
- Material de llenadoAcero inoxidable
- Tipo de mangoVástago y lazo
- Número de Upc del fabricante012382211035
- Tipo de productoCepillos internos para tubos de mano
- Tipo de espiralEspiral simple
- Material del vástagoAcero galvanizado
- UPC_NO012382211035
Descripción general
- Ideal para uso manual
- El relleno de alambre recto permite una fácil inserción manual en el diámetro interior
- Mango de lazo