Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.012 pulg.
- Longitud de las cerdas1 pulg.
- Diámetro de llenado0.012 pulg.
- Longitud total14 pulg.
- Longitud de recorte1 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero inoxidable
- Forma del cepilloBloque con mango
- Material de llenadoAcero inoxidable
- Forma del mangoContorneado
- Número de Upc del fabricante012382252021
- Número de columnas18
- Número de filas4
- Tipo de productoCepillos de alambre estilo mango
- UPC_NO012382252021
Descripción general
- La amplia oferta de brochas para raspar de Weiler incluye muchos tipos y tamaños de mangos y bloques
- La amplia variedad de materiales de relleno disponibles garantiza el cepillo adecuado para el trabajo correcto
- Las aplicaciones comunes son limpieza de suciedad, óxido, escamas, virutas y pintura; operaciones de chapado y soldadura