Motion
40107
Wall Brush - Plastic Handle Material, 1 in Brush Size, 2 in Bristle Length
Artículo MI #01553185
No. Fabricante 40107
Precio3.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Wall Brush - Plastic Handle Material, 1 in Brush Size, 2 in Bristle Length
Artículo MI #01553185
No. Fabricante 40107
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
Su precio$3.51/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de las cerdas
    2 pulg.
  • Tamaño del cepillo
    1 pulg.
  • Grosor del cepillo
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    8.1000 pulg.

Detalles

  • Material del cepillo
    Poliéster
  • Características y beneficios
    • Cómodo mango de plástico rojo • Grosor de 3/8 " • Longitud de recorte de 2 " • Cepillo muy relleno
  • Material de la férula
    Metal
  • Color del mango
    Rojo
  • Material del mango
    Plástico
  • Número de Upc del fabricante
    012382401078
  • Cantidad del paquete
    36
  • Tipo de pintura
    Todas las pinturas, barnices
  • Mango telescópico
    No telescópico

Descripción general

Descripción del fabricante
DISP. 40107 1". CEPILLO
  • Cómodo mango de plástico rojo
  • 3/8 en grosor
  • 2 pulgadas de longitud de recorte
  • Cepillo muy relleno

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"