Motion
40109
Cepillo de pared - Material de mango de plástico, tamaño del cepillo de 2 in, longitud de las cerdas de 2 in
Artículo MI #01553187
No. Fabricante 40109
Precio4.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de pared - Material de mango de plástico, tamaño del cepillo de 2 in, longitud de las cerdas de 2 in
Artículo MI #01553187
No. Fabricante 40109

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$4.27/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de las cerdas
    2 pulg.
  • Tamaño del cepillo
    2 pulg.
  • Grosor del cepillo
    7/16 pulg.
  • Longitud total
    8.5000 pulg.

Detalles

  • Material del cepillo
    Poliéster
  • Características y beneficios
    • Mangos de plástico codificados por colores • Pinceles de calidad a precios competitivos
  • Material de la férula
    Metal
  • Color del mango
    Rojo
  • Material del mango
    Plástico
  • Número de Upc del fabricante
    012382401092
  • Cantidad del paquete
    12
  • Tipo de base de pintura
    Todas las pinturas y revestimientos
  • Tipo de pintura
    Todas las pinturas, barnices
  • Mango telescópico
    No telescópico

Descripción general

Descripción del fabricante
DISP. 40109 2". CEPILLO
  • Mangos de plástico codificados por colores
  • Pinceles de calidad a precios competitivos

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"