Motion
44076
Cepillo de plato, relleno Tampico, 4 x 18 filas
Artículo MI #01553351
No. Fabricante 44076
Precio7.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de plato, relleno Tampico, 4 x 18 filas
Artículo MI #01553351
No. Fabricante 44076

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio7.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de las cerdas
    1 pulg.
  • Longitud total
    13 pulg.
  • Longitud de recorte
    1 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Tampico
  • Forma del cepillo
    Bloque con mango
  • Material de llenado
    Tampico
  • Material del mango
    Madera
  • Número de Upc del fabricante
    012382440763
  • Número de columnas
    18
  • Número de filas
    4
  • Tipo de producto
    Cepillos de alambre estilo mango
  • UPC_NO
    012382440763

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO DE 44076 PLACAS
  • Para limpieza general en las industrias de revestimiento, acabado de metales, aeronaves y misiles
  • También se utiliza con soldadura de aluminio por arco inerte
  • Longitud de corte: 1”
  • Filas: 4 x 18”

También puede gustarle

Los clientes también compraron