Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.006 pulg.
- Longitud de las cerdas1 pulg.
- Longitud total10 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero
- Forma del cepilloBloque con mango
- Material del mangoMadera
- Número de Upc del fabricante012382441173
- Número de columnas16
- Número de filas4
- Tipo de productoCepillos de alambre estilo mango
- UPC_NO012382441173