Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.006 pulg.
- Longitud de las cerdas1 pulg.
- Diámetro de llenado0.006 pulg.
- Longitud total10 pulg.
- Longitud de recorte1 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasLatón
- Forma del cepilloBloque con mango
- Material de llenadoLatón
- Material del mangoMadera
- Número de Upc del fabricante012382441197
- Número de columnas18
- Número de filas4
- Tipo de productoCepillos de alambre estilo mango
- UPC_NO012382441197
Descripción general
- Para limpieza general en las industrias de revestimiento, acabado de metales, aeronaves y misiles
- También se utiliza con soldadura de aluminio por arco inerte
- Longitud de corte: 1”
- Filas: 4 x 18”