Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.012 pulg.
- Diámetro del cepillo1-1/2 pulg.
- Longitud del cepillo4-1/2 pulg.
- Diámetro de llenado0.012 pulg.
- Longitud total7-1/2 pulg.
Detalles
- Material de llenadoAcero
- Número de Upc del fabricante012382441500
- Tipo de montajeMango
- Tipo de productoCepillos de tubos internos
- EspecificaciónANSI B165.1
- Tipo de espiralDoble espiral
- TipoEspiral
- UPC_NO012382441500
Descripción general
- Equipado con boquilla de tubo NPT de 1/4 x 2 pulg.
- Ideal para la limpieza interna de tuberías y conductos
- Vástago doble en espiral doble