Motion
19990/19G40
Medidor de espesor y espesor - Juego, Longitud de la hoja de 12 pulg., 0.001 a 0.03 pulg., Rango de 0.025 a 0.762 mm, 20 hojas
Artículo MI #01558126
No. Fabricante 19990/19G40
Precio113.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Medidor de espesor y espesor - Juego, Longitud de la hoja de 12 pulg., 0.001 a 0.03 pulg., Rango de 0.025 a 0.762 mm, 20 hojas
Artículo MI #01558126
No. Fabricante 19990/19G40

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$113.25/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    12 pulg.
  • Anchura de la cuchilla
    1/2 pulg.
  • Grosor
    0.002 pulg., 0.003 pulg., 0.004 pulg., 0.005 pulg., 0.007 pulg., 0.009 pulg., 0.01 pulg., 0.014 pulg., 0.016 pulg., 0.051 mm, 0.102 mm, 0.203 mm, 0.356 mm, 0.381 mm, 0.406 mm, 0.001 pulg., 0.0015 pulg., 0.006 pulg., 0.008 pulg., 0.012 pulg., 0.015 pulg., 0.025 mm, 0.038 mm, 0.076 mm, 0.127 mm, 0.152 mm, 0.178 mm, 0.229 mm, 0.254 mm, 0.305 mm

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero inoxidable
  • Tipo de cuchilla
    Recto
  • Imperial o métrico
    Ambos
  • Calibre individual o conjunto
    Establecer
  • Rango de medición
    0.025 a 0.762 mm, 0.001 a 0.03 pulg.
  • Número de cuchillas
    20

Descripción general

Descripción del fabricante
19990 19G40 SURTIDO DE KITS DE 12"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"