Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad de la mordaza interior47 mm
- Profundidad de la mordaza exterior90 mm
- Longitud total780 mm
- Resolución0.0005 pulg., 0.01 mm
- Ancho de la báscula25 mm
Detalles
- Precisión±0.002 pulg.
- Tipo de bateríaSR44
- Salida de datosSPC
- Tipo de visualizaciónLCD
- IncluyeEstuche de plástico
- Rango de medición0 a 24 pulg., 0 a 600 mm
- Conversión imperial métricaConversión incluida
- Rodillo para pulgarSin rodillo de pulgar