Motion
513-403
40mm Indicador de dial imperial, blanco, precisión: ±0.0001", graduación: 0.0001", lectura: 0 a 4 a 0, incluye 1 punto de contacto
Artículo MI #01577358
No. Fabricante 513-403
Precio330.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
40mm Indicador de dial imperial, blanco, precisión: ±0.0001", graduación: 0.0001", lectura: 0 a 4 a 0, incluye 1 punto de contacto
Artículo MI #01577358
No. Fabricante 513-403

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio330.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.079 pulg.
  • Longitud del punto de contacto
    15 mm
  • Diámetro del dial
    40 mm
  • Lectura de marcación
    0 a 4 a 0

Detalles

  • Precisión
    ±0.0001 pulg.
  • Calibrado
    No calibrado
  • Puntos de contacto incluidos
    Puntos de contacto incluidos
  • Color de marcación
    Blanco
  • Graduación del dial
    0.0001 pulg.
  • Imperial o métrico
    Imperial
  • Incluye
    Vástago
  • Puntos intercambiables
    Puntos intercambiables no incluidos
  • Medición máxima
    0.008 pulg.
  • Medición mínima
    0 pulg.
  • Número de puntos de contacto
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
513-403-10E .0001 PULG., 0,008 DENTRO, MARCAR TEST