Motion
721094
Tornillo de cabeza hueca, Acero, Tamaño de rosca: #8-32, Longitud: 1-1/2", Cabeza plana, Destornillador hexagonal, Paso de rosca gruesa
Artículo MI #01591528
No. Fabricante 721094
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de cabeza hueca, Acero, Tamaño de rosca: #8-32, Longitud: 1-1/2", Cabeza plana, Destornillador hexagonal, Paso de rosca gruesa
Artículo MI #01591528
No. Fabricante 721094
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro  
    #8
  • Longitud  
    1-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #8-32

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Estilo de cabeza
    Plano
  • Material
    Acero
  • Especificaciones
    ASME/ANSI B18.3-2002, ASTM F835
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de paso de rosca
    Tosca

Descripción general

Descripción del fabricante
721094 8/32 X 1 1/2 TAPA SOC. DE CABEZA PLANA