Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor400 g
- Grado NLGI2
- Peso10.70 lb
Detalles
- AplicaciónMultipropósito
- ColorGris
- ComposiciónDisulfuro de molibdeno
- Tipo de contenedorcartucho
- Punto de caída+545 °F
- Punto de inflamación230 °C
- Número de catálogo del fabricante4118360
- Temperatura máxima de funcionamiento177 °C
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °C
- OlorLigero
- Línea de productosMolykote®
- Rango de temperatura-40 a +350 °F
- TipoPresión extrema
- Lavado con agua18% 175 °F
Descripción general
- Multipropósito
- Amplio rango de temperatura de funcionamiento
- Amplia compatibilidad