Motion
C2955 1 3/4 RSB NKW N/SS

LOVEJOY INC
C2955 1 3/4 RSB NKW N/SS

68514441038 Cubo de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: C2955, mordaza recta, calibre de 38 a 89 mm, material rugoso, hierro fundido
Artículo MI #01607185
No. Fabricante C2955 1 3/4 RSB NKW N/SS
Precio1,111.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
C2955 1 3/4 RSB NKW N/SS

68514441038 Cubo de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: C2955, mordaza recta, calibre de 38 a 89 mm, material rugoso, hierro fundido
Artículo MI #01607185
No. Fabricante C2955 1 3/4 RSB NKW N/SS
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
Su precio$1,111.24/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.7500 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    9.3800 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    C2955
  • Diámetro del extremo del cubo
    6-1/4 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    9.1200 pulg.
  • Peso
    56.30 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    RSB
  • Material del concentrador
    Hierro fundido
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    2300 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    C
  • Capacidad de par
    22680 pulg.
  • UPC_NO
    685144410382

Descripción general

Descripción del fabricante
C2955-HUB-1-3/4-RSB-NKW-N/SS