Motion
L225 48MMH7 14X3.8MMKW

LOVEJOY INC
L225 48MMH7 14X3.8MMKW

68514447569 Cubo de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: L225, mordaza recta, calibre de 48 mm, acabado con chaveta, hierro fundido
Artículo MI #01607215
No. Fabricante L225 48MMH7 14X3.8MMKW
Precio229.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
L225 48MMH7 14X3.8MMKW

68514447569 Cubo de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: L225, mordaza recta, calibre de 48 mm, acabado con chaveta, hierro fundido
Artículo MI #01607215
No. Fabricante L225 48MMH7 14X3.8MMKW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$229.75/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    48 mm
  • Longitud total del acoplamiento
    5.3400 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    L225
  • Diámetro del extremo del cubo
    4-1/4 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.1800 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.0000 pulg.
  • Peso
    8.21 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Material del concentrador
    Hierro fundido
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    4200 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    L
  • Capacidad de par
    6228 pulg.
  • UPC_NO
    685144475695

Descripción general

Descripción del fabricante
L225-HUB-48MMH7-14X3.8MMKW

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle