Motion
1040T41 HUB RSB

FALK
1040T41 HUB RSB

Cubo de acoplamiento de rejilla - 1040 Código de tamaño de acoplamiento, orificio de excedente rugoso, 2 (T Hub) pulg., 3.12 (T41 Hub) pulg. Longitud a través del orificio
Artículo MI #01617265
No. Fabricante 1040T41 HUB RSB
Precio1,489.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1040T41 HUB RSB

Cubo de acoplamiento de rejilla - 1040 Código de tamaño de acoplamiento, orificio de excedente rugoso, 2 (T Hub) pulg., 3.12 (T41 Hub) pulg. Longitud a través del orificio
Artículo MI #01617265
No. Fabricante 1040T41 HUB RSB
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
Su precio$1,489.39/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total del acoplamiento
    5.24 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1040
  • Centro Diámetro  
    3.0900 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2 (T Hub) pulg., 3.12 (T41 Hub) pulg.
  • Diámetro exterior
    9.1200 pulg.
  • Rango de par de deslizamiento
    De 185 a 1480 pulg.
  • Peso
    18.90 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    3.49 CV
  • Tipo de concentrador
    Buje de par controlado
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    782934000294
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla
  • UPC_NO
    782934000294

Descripción general

Descripción del fabricante
1040T41 HUB RSB

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good