Especificaciones
Dimensiones
- Carga axial34 kN
- Cara Diámetro28 mm
- Exterior Diámetro34 mm
- Ancho general6 mm
- Rosca TamañoM22x1.0 mm
Detalles
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Instrucciones de instalación
- Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridadMB-044
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al carbono
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete
- SerieKM
- Dirección de roscaMano derecha
- UPC_NO751968600442