Motion
PMC-42012
Prince PMC-42012 cilindro soldado Hyd reparable, orificio de 2", longitud de recorrido: 12", puerto SAE-8, tipo de montaje: horquilla
Artículo MI #01618938
No. Fabricante PMC-42012
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Prince PMC-42012 cilindro soldado Hyd reparable, orificio de 2", longitud de recorrido: 12", puerto SAE-8, tipo de montaje: horquilla
Artículo MI #01618938
No. Fabricante PMC-42012
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    2 pulg.
  • Tamaño del puerto
    SAE 8 (3/4–16 UNF)
  • Longitud retraída
    22-1/4 pulg.
  • Varilla Diámetro  
    1-1/8 pulg.
  • Accidente cerebrovascular  
    12 pulg.

Detalles

  • Presión de funcionamiento del cilindro
    3000 psi
  • Tipo de montaje
    Clevis
  • Material del sello
    Uretano

Descripción general

Descripción del fabricante
PMC-42012 2X12 CILOS.