Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamiento1040
- Diámetro exterior de la cubierta4.6300 pulg.
- Cobertura general Longitud2.7500 pulg.
- Peso2.09 lb
Detalles
- Material de la cubiertaAluminio
- Tipo de cubiertaDivisión horizontal
- IncluyeKit de juntas
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante697904052756
- Tipo de productoCubiertas de acoplamiento de rejilla
- UPC_NO697904052756