Motion
KMTA 17

SKF
KMTA 17

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KMTA - Tamaño de rosca de M85x2 mm, 115 mm OD, 102 mm Diámetro frontal, 32 mm Ancho, Acero
Artículo MI #01630735
No. Fabricante KMTA 17
Precio758.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
KMTA 17

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KMTA - Tamaño de rosca de M85x2 mm, 115 mm OD, 102 mm Diámetro frontal, 32 mm Ancho, Acero
Artículo MI #01630735
No. Fabricante KMTA 17
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
Precio758.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cara Diámetro  
    102 mm
  • Exterior Diámetro  
    115 mm
  • Ancho general
    32 mm
  • Rosca Tamaño  
    M85x2 mm
  • Peso
    2.32 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Precisión
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    KMTA
  • UPC_NO
    7316577655318

Descripción general

Descripción del fabricante
TUERCA DE BLOQUEO KMTA 17