Motion
HMV 30E

SKF
HMV 30E

Tuerca hidráulica del cojinete - Montaje del manguito del adaptador, calibre de 146.1 mm, 220 mm OD, 46 mm de ancho, longitud de recorrido de 5 mm
Artículo MI #01646555
No. Fabricante HMV 30E
Precio4,468.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
HMV 30E

Tuerca hidráulica del cojinete - Montaje del manguito del adaptador, calibre de 146.1 mm, 220 mm OD, 46 mm de ancho, longitud de recorrido de 5 mm
Artículo MI #01646555
No. Fabricante HMV 30E
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
Precio4,468.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Exterior Diámetro  
    220 mm
  • En general Ancho  
    46 mm
  • Accidente cerebrovascular
    5 mm
  • Tamaño de la rosca
    M 150x2
  • Peso
    17.65 lb

Detalles

  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316577014221
  • Área máxima del pistón
    7500 mm2
  • Tipo de producto
    Tuercas hidráulicas del cojinete
  • UPC_NO
    7316577014221

Descripción general

Descripción del fabricante
TUERCA HIDRÁULICA HMV30E , SERIE E