Motion
10UCBN2A14.A_G

FALK
10UCBN2A14.A_G

15:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor
Artículo MI #01646766
No. Fabricante 10UCBN2A14.A_G
Precio18,198.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
10UCBN2A14.A_G

15:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor
Artículo MI #01646766
No. Fabricante 10UCBN2A14.A_G
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
Precio18,198.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    110
  • RPM máximas de salida
    120 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    215T
  • Relación nominal
    15:1
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Relación
    15:1
  • Factor de servicio
    1.0

Detalles

  • Relación real
    14.56:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Potencia de entrada máxima
    10 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco con llave
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    Serie 612
  • Clasificación de potencia térmica
    15 CV

Descripción general

Descripción del fabricante
10UCBN2A14.A G ULTRAMITE 14.16:1

También puede gustarle

Los clientes también compraron