Motion
10UCBN3A71.A_E

FALK
10UCBN3A71.A_E

7.5:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor, tamaño de entrada de 1.3750 pulg.
Artículo MI #01646866
No. Fabricante 10UCBN3A71.A_E
Precio28,852.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
10UCBN3A71.A_E

7.5:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor, tamaño de entrada de 1.3750 pulg.
Artículo MI #01646866
No. Fabricante 10UCBN3A71.A_E
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
Precio28,852.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de entrada
    1.3750 pulg.
  • RPM máximas de salida
    239 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    215TC
  • Relación nominal
    7.5:1
  • Tamaño de salida
    1.3750 pulg.
  • Relación
    7.5:1

Detalles

  • Relación real
    7.33:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Potencia de entrada máxima
    10 CV
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    Serie 2480P7
  • Clasificación de potencia térmica
    10 CV

Descripción general

Descripción del fabricante
10UCBN3A71.A E ULTRAMITE 71.17:1

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good