Motion
10UCFN2A4.0A_G

FALK
10UCFN2A4.0A_G

4:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, 25.40 mm, 1.0000 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #01646966
No. Fabricante 10UCFN2A4.0A_G
Precio20,502.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
10UCFN2A4.0A_G

4:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, 25.40 mm, 1.0000 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #01646966
No. Fabricante 10UCFN2A4.0A_G
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
Precio20,502.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    145TC
  • Relación nominal
    4:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    4:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Longitud del eje
    50.80 mm;2.0000 pulg.

Detalles

  • Relación real
    4.0:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Potencia de entrada máxima
    1.5 CV
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    Serie 612
  • Clasificación de potencia térmica
    1.5 CV

Descripción general

Descripción del fabricante
10UCFN2A4.0A G ULTRAMITE 4.179:1

También puede gustarle

Los clientes también compraron