Motion
10UCFN2A12.A_F

FALK
10UCFN2A12.A_F

12.5:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, 1-1/4 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #01647005
No. Fabricante 10UCFN2A12.A_F
Precio20,307.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
10UCFN2A12.A_F

12.5:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, 1-1/4 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #01647005
No. Fabricante 10UCFN2A12.A_F
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
Precio20,307.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Par de salida máximo
    5200
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    145TC
  • Relación nominal
    12.5:1
  • Diámetro del eje de salida
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    12.5:1
  • Longitud del eje
    2.5000 pulg.

Detalles

  • Relación real
    12.5:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Potencia de entrada máxima
    1.5 CV
  • Tipo de reductor
    Concéntrico
  • Serie
    Serie 612
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    5200 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
10UCFN2A12.A F ULTRAMITE 12.51:1

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"