Especificaciones
Dimensiones
- Relación profundidad/diámetro4xD
- Tamaño de la broca1/16 pulg., 1/2 pulg., 1/4 pulg., 1/8 pulg., 11/32 pulg., 13/32 pulg., 15/32 pulg., 3/16 pulg., 3/32 pulg., 3/8 pulg., 5/16 pulg., 5/32 pulg., 7/16 pulg., 7/32 pulg., 9/32 pulg.
- Longitud del canal1-1/4 pulg., 1-5/8 pulg., 2 pulg., 2-1/2 pulg., 2-15/16 pulg., 2-3/4 pulg., 2-5/16 pulg., 3-3/16 pulg., 3-5/8 pulg., 3-7/16 pulg., 3-7/8 pulg., 4-1/16 pulg., 4-1/2 pulg., 4-5/16 pulg., 7/8 pulg.
- Incrementos1/32 pulg.
- Tamaño de broca más grande1/2 pulg.
- Longitud total1-7/8 pulg., 2-1/4 pulg., 2-3/4 pulg., 3-1/2 pulg., 3-1/8 pulg., 3-3/4 pulg., 4 pulg., 4-1/2 pulg., 4-1/4 pulg., 4-3/4 pulg., 5 pulg., 5-1/2 pulg., 5-1/4 pulg., 5-3/4 pulg., 6 pulg.
- Diámetro del mango1/16 pulg., 1/2 pulg., 1/4 pulg., 1/8 pulg., 11/32 pulg., 13/32 pulg., 15/32 pulg., 3/16 pulg., 3/32 pulg., 3/8 pulg., 5/16 pulg., 5/32 pulg., 7/16 pulg., 7/32 pulg., 9/32 pulg.
- Tamaño de broca más pequeño1/16 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Calidad del materialM2
- Número de piezas15
- Canales parabólicosNo
- Ángulo de punto118 °
- Tipo de puntoConvencional
- SerieL10
- Tipo de mangoRedondo liso
- EspecificaciónANSI
- Corte en espiralEspiral izquierdo/corte izquierdo
- UPC_NO086071999559