Motion
042821
Broca de longitud de máquina de tornillo Precision Twist Drill® - U, Material de acero de alta velocidad, 1-13/16 pulg. canal, 135 ° ángulo de punta, 3-1/8 pulg. longitud total
Artículo MI #01695441
No. Fabricante 042821
Precio12.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud de máquina de tornillo Precision Twist Drill® - U, Material de acero de alta velocidad, 1-13/16 pulg. canal, 135 ° ángulo de punta, 3-1/8 pulg. longitud total
Artículo MI #01695441
No. Fabricante 042821

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio12.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    U
  • Longitud del canal
    1-13/16 pulg.
  • Longitud total
    3-1/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    U

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Calidad del material
    M2
  • Canales parabólicos
    No
  • Ángulo de punto
    135 °
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Serie
    R42C
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Especificación
    ANSI
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • UPC_NO
    086071428219

Descripción general

Descripción del fabricante
5999038 R42C BROCA U MÁQUINA DE TORNILLO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"