Motion
07172

3M
07172

Absorbente: poliéster, material de polipropileno, color gris, 5 pulg. de ancho, 50 pies de largo, capacidad de absorción de 42.61 gal por paquete
Artículo MI #01697038
No. Fabricante 07172
Precio230.53 USD/ca
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
07172

Absorbente: poliéster, material de polipropileno, color gris, 5 pulg. de ancho, 50 pies de largo, capacidad de absorción de 42.61 gal por paquete
Artículo MI #01697038
No. Fabricante 07172
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
Precio230.53 USD/ca

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    50 pies x 5 pulg.
  • Longitud
    50 pies
  • Peso
    13.4 lb
  • Ancho
    5 pulg.

Detalles

  • Capacidad de absorción por paquete
    42.61 galones (EE. UU.)
  • Aplicación
    Universal
  • Color
    Gris
  • Líquidos absorbidos
    Refrigerantes, aceites solubles en agua
  • Número de Upc del fabricante
    50051131071723
  • Material
    Poliéster, polipropileno
  • Cantidad del paquete
    3
  • Tipo de producto
    Almohadillas, rollos y alfombrillas absorbentes
  • Tipo
    Plegado multiusos
  • UPC_NO
    50051131071723

Descripción general

Descripción del fabricante
07172 MANTENIMIENTO. SORBENTE PLEGADO 3 CAJAS/CAJA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Para su uso en la mayoría de los líquidos no agresivos.
  • Cuatro sorbentes en uno
  • úselo como pluma, almohada, almohadilla o rollo.
  • Las perforaciones cada 16" le permiten seleccionar la longitud deseada.
  • Cada lámina perforada se despliega hasta aproximadamente 18" x 16".