Especificaciones
Dimensiones
- TamañoTalla única para todos
Detalles
- ColorBlanco
- Estándar de filtraciónN95
- Número de Upc del fabricante50051138543438
- Aprobación del NIOSHTC-84A-1299
- Número de correas2
- Estándares cumplidosCSA Z94.4, OSHA 1910.134
- TipoRespirador desechable de media pieza facial
- UPC_NO50051138543438
- Tipo de válvulaVálvula de exhalación
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Aprobado por NIOSH para una eficiencia de filtración de al menos el 95 por ciento contra ciertas partículas no basadas en aceite
- 3M™ Flujo de aire fríola válvula de exhalación ayuda a reducir la acumulación de calor dentro del respirador
- El clip de nariz M se ajusta fácilmente para reducir los puntos de presión y aumentar la comodidad.
- El diseño de dos correas de las diademas trenzadas con fijación de doble punta ayuda a proporcionar un sellado seguro
- 3M La válvula de exhalación de flujo de aire frío reduce la acumulación de calor dentro del respirador
- Espaciosa y duradera
- Diseñado para aumentar la comodidad y la facilidad de uso
- Advanced Electret Media está diseñado para facilitar la respiración
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver folleto
3M Folleto de soluciones para parques de diversiones3M proporciona productos industriales y de seguridad diseñados para mejorar la productividad y proteger a los trabajadores en aplicaciones de parques de diversiones. La línea incluye soluciones de protección para la cabeza, los ojos, la audición, las vías respiratorias, la soldadura y las caídas diseñadas para la comodidad, el rendimiento y la fiabilidad.
Ver folleto
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver estudio de caso
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver estudio de caso
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.