Motion
Sta-Lube Super Blanco 10oz

CRC INDUSTRIES
Sta-Lube Super White 10oz

Grasa multiusos Sta-Lube: de uso general, grado 2 NLGI, tamaño 10 oz, recipiente para tubo, color blanco, no apto para alimentos, resistente al agua, de 0 a +300 °F
Artículo MI #01754644
No. Fabricante Sta-Lube Super White 10oz
Precio12.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRC INDUSTRIES
Sta-Lube Super White 10oz

Grasa multiusos Sta-Lube: de uso general, grado 2 NLGI, tamaño 10 oz, recipiente para tubo, color blanco, no apto para alimentos, resistente al agua, de 0 a +300 °F
Artículo MI #01754644
No. Fabricante Sta-Lube Super White 10oz

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$12.53/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    10 oz
  • Peso neto
    9.50 oz
  • Grado NLGI
    2
  • Vida útil
    10
  • Gravedad específica
    0.9 a 60°F
  • Contenido de VOC
    Menos de 1 g/l
  • Peso
    4.50 lb

Detalles

  • Aplicación
    Multipropósito
  • Tipo de base
    Lithium-12
  • Certificación
    NSF H2
  • Color
    Blanco
  • Tipo de contenedor
    Tubo
  • País de origen
    Estados Unidos
  • Punto de caída
    350 °F
  • ECCN
    EAR99
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Punto de inflamación
    475 °F
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Número de Upc del fabricante
    072213336009
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    300 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    0 °F
  • Calificación NSF
    H2
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Propulsor
    Ninguna
  • Método de extracción
    Retire con un producto desengrasante o limpiador de frenos.
  • Residuos
    No
  • Aroma
    Petróleo débil
  • Rango de temperatura
    0 a +300 °F
  • Tipo
    Propósito general
  • UPC_NO
    072213336009
  • Viscosidad
    165
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Lavado con agua
    10
  • Penetración trabajada
    285 a 295
  • Temperatura de trabajo
    0 a 300°F

Descripción general

Descripción del fabricante
SL3360 GRASA MUL-PURP SUPERWHT TUBE10OZ
  • NSF H2 Registrado para plantas de carne y aves de corral
  • Brillante color blanco donde la limpieza y el aspecto son importantes
  • El agente blanqueador imparte una buena oxidación e inhibición y tiene una acción neutralizante sobre los ácidos
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
Los clientes también compraron