Motion
Lubricante de potencia 9oz

CRC INDUSTRIES
Power Lube 9oz

Lubricante multiusos Power Lube®, 9 oz en peso
Artículo MI #01950145
No. Fabricante Power Lube 9oz
Precio8.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRC INDUSTRIES
Power Lube 9oz

Lubricante multiusos Power Lube®, 9 oz en peso
Artículo MI #01950145
No. Fabricante Power Lube 9oz

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio8.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    212°F
  • Tamaño del contenedor
    9 oz
  • Tamaño/tipo del contenedor
    Aerosol de 12 onzas
  • Grosor de la película
    De 0.025 a 0.075 mils
  • Punto de congelación
    -72°F
  • Altura
    6.25 pulg.
  • Longitud
    2.63 pulg.
  • Peso neto
    9 oz.
  • Altura total
    6.7 pulg.
  • Ancho general
    8.3 pulg.
  • Vida útil
    10 años
  • Gravedad específica
    0.8295
  • Contenido de VOC
    97.1
  • Peso
    0.67 lb
  • Ancho
    2.63 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Lubricante multiusos de acción rápida. Este producto todo en uno penetra rápidamente, lubrica, detiene los chirridos, combate la corrosión y afloja las piezas oxidadas.
  • Aditivos incluidos
    Sin aditivos
  • Apariencia
    Líquido ámbar ligeramente turbio
  • Aplicación
    Bisagras, cables de velocímetro, guías de asiento, cierres de puertas, distribuidores, antenas eléctricas, ruedas, tuercas de seguridad, terminales de batería, herramientas neumáticas, interruptores, computadoras, relojes, armas de fuego, carretes de pesca, bicicletas, etc.
  • Tipo de base
    Petróleo
  • Certificación
    NSF H2
  • Color
    Ámbar
  • Tipo de contenedor
    Aerosol
  • País de origen
    Estados Unidos
  • ECCN
    EAR99
  • Norma de protección medioambiental
    Cumple con RoHS 2011/65/EU
  • Características y beneficios
    • Seguro en la mayoría de los plásticos • Elimina la humedad • Libera las piezas oxidadas • Registro NSF H2 • Sin COV •
  • Tipo de película
    No se seca
  • Inflamabilidad
    Inflamable
  • Punto de inflamación
    196 °F
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Clasificación de inflamabilidad del GHS
    Aerosol extremadamente inflamable (categoría 1)
  • Base lubricante
    Aceite mineral
  • Película lubricante
    Húmedo
  • Tipo de lubricación
    Lubricante multiusos
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    078254050058
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -50 °F
  • Calificación NSF
    H2 Grado alimentario
  • Olor
    No
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -50 a 250 °F
  • Tipos de productos
    Lubricante
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Propulsor
    Dióxido de carbono
  • Regulaciones
    Reglamento de eliminación 40 C.F.R. 261.20, Reglamento de eliminación 40 C.F.R. 261.33
  • Método de extracción
    Retírelo con alcohol mineral, Quick Clean™ desengrasante de alta resistencia, Brakleen®, Lectra Clean®, limpiador de piezas eléctricas.
  • Residuos
    Sí
  • Aroma
    Menta
  • Serie
    Lubricante de potencia(R)
  • Estándares cumplidos
    NSF registrado n.o 135663, cumple con RoHS 2011/65/EU,
  • Rango de temperatura
    196 °F
  • Tipo
    Lubricante
  • UPC_NO
    078254050058

Descripción general

Descripción del fabricante
05005 LUBRICANTE DE MORTERO AER12OZ
  • Seguro en la mayoría de los plásticos
  • Desplaza la humedad
  • Libera piezas oxidadas
  • NSF H2 registrado
  • Cero COV