Motion
VZA2241-2
VÁLVULA, PILOTO DE AIRE SIN SUBPLACA
Artículo MI #02024948
No. Fabricante VZA2241-2
Precio56.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
VÁLVULA, PILOTO DE AIRE SIN SUBPLACA
Artículo MI #02024948
No. Fabricante VZA2241-2
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
Precio56.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    43 mm
  • Longitud total
    68 mm
  • Ancho general
    32 mm
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    1/8 BSPT

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de presión de funcionamiento
    De 0 a +1 Mpa
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Estándares cumplidos
    JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
VÁLVULA VZA2241-2 , PILOTO DE AIRE SIN SUBPL

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good