Motion
178MA
Medidor de radio, métrico, acero inoxidable, 34 hojas
Artículo MI #02046706
No. Fabricante 178MA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Medidor de radio, métrico, acero inoxidable, 34 hojas
Artículo MI #02046706
No. Fabricante 178MA
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Incremento
    0.25 mm, 0.5 mm
  • Rango de medición métrica
    1 a 3 mm, 3 a 7 mm
  • Peso
    0.80 lb

Detalles

  • Tipo de indicador
    Medidor de radio
  • Imperial o métrico
    Sistema métrico
  • Número de catálogo del fabricante
    50664
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de cuchillas
    34

Descripción general

Descripción del fabricante
CALIBRE RADIO 178MA , 34 HOJAS, 0.25MM/0.