Motion
C330-150

L S STARRETT
C330-150

Regla - Longitud de la cuchilla: 150mm, Ancho de la cuchilla: 12.7mm, Graduación: 0.5mm, 1mm, Estilo de graduación: Sistema métrico, Flexible
Artículo MI #02047040
No. Fabricante C330-150
Precio64.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

L S STARRETT
C330-150

Regla - Longitud de la cuchilla: 150mm, Ancho de la cuchilla: 12.7mm, Graduación: 0.5mm, 1mm, Estilo de graduación: Sistema métrico, Flexible
Artículo MI #02047040
No. Fabricante C330-150

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio64.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    150 mm
  • Anchura de la cuchilla
    12.7 mm
  • Graduación
    0.5 mm, 1 mm

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Flexible o rígido
    Flexible
  • Plegable
    No se pliega
  • Estilo de graduación
    Sistema métrico
  • Incluye gancho
    Gancho no incluido
  • Incluye regla de portaobjetos
    Regla de portaobjetos no incluida
  • Magnético
    No magnético
  • Número de catálogo del fabricante
    51329
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
C330-150 REGLA DE ACERO, 150MM (5 3/4"), NO