Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la base2-1/2 pulg.
- Graduación0.001 pulg.
- Diámetro de la varilla1/8 pulg.
Detalles
- Precisión±0.0001 pulg.
- Salida de datosNinguna
- Contador digitalNinguna
- IncluyeTuerca de bloqueo estriada tipo anillo
- Número de catálogo del fabricante52119
- Página de producto del fabricante
- Medición máxima6 pulg.
- Tipo de mediciónMecánica
- Medición mínima0 pulg.
- Número de barras6
- Tipo de varillaNo rotativo
- Tipo de dedalTope de trinquete
- Clasificación de resistencia al aguaNinguna
Descripción general
- Las profundidades de agujeros, ranuras, hombros y proyecciones se pueden medir a 0,001" o 0.01 mm
- El diseño de la forma de la base posicionará automáticamente los dedos para que la base se mantenga fácilmente en su lugar para medir la estabilidad
- Tornillos de precisión rectificados y solapados
- Las bases y las varillas están endurecidas, rectificadas y recubiertas para una precisión permanente
- Las superficies de lectura tienen un acabado cromado satinado que resiste el óxido y proporciona un fondo sin reflejos para las líneas y figuras definidas
- Varillas de medición ajustables
- Ajuste rápido y fácil
- Combinación de trinquete y acelerador para una presión uniforme y un ajuste más rápido
- Tuerca de bloqueo tipo anillo para un bloqueo rápido y seguro