Motion
565F
Punzón de pasador: 7/32 pulg. de diámetro de punta, 4 pulg. de longitud total, material de acero, mango de acero estriado/estilo de cuerpo
Artículo MI #02047506
No. Fabricante 565F
Precio17.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Punzón de pasador: 7/32 pulg. de diámetro de punta, 4 pulg. de longitud total, material de acero, mango de acero estriado/estilo de cuerpo
Artículo MI #02047506
No. Fabricante 565F

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio17.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del mango/cuerpo
    19/64 pulg., 5/16 pulg.
  • Longitud total
    4 pulg.
  • Longitud del pasador
    1-3/64 pulg.
  • Diámetro del punto
    7/32 pulg.

Detalles

  • Estilo de mango/cuerpo
    Acero estriado
  • Número de catálogo del fabricante
    52583
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Sin chispas
    Sin chispas

Descripción general

Descripción del fabricante
565F PUNZÓN DE PASADOR DE ACCIONAMIENTO, 4" (100MM), 7/32"
  • Bien proporcionado
  • Endurecido, templado adecuadamente y con un acabado agradable
  • Agarre estriado para los dedos
  • Tamaño estampado en la cabeza