Motion
644JZ
Micrómetro de profundidad mecánico - Calibre, Rango: 0" a 3", Graduación: 0.001", Varilla no giratoria, Incluye: estuche
Artículo MI #02047579
No. Fabricante 644JZ
Precio1,063.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Micrómetro de profundidad mecánico - Calibre, Rango: 0" a 3", Graduación: 0.001", Varilla no giratoria, Incluye: estuche
Artículo MI #02047579
No. Fabricante 644JZ

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,063.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Graduación
    0.001 pulg.

Detalles

  • Salida de datos
    Ninguna
  • Contador digital
    Ninguna
  • Incluye
    Caso
  • Número de catálogo del fabricante
    52718
  • Página de producto del fabricante
  • Medición máxima
    3 pulg.
  • Tipo de medición
    Mecánica
  • Medición mínima
    0 pulg.
  • Tipo de varilla
    No rotativo
  • Clasificación de resistencia al agua
    Ninguna

Descripción general

Descripción del fabricante
CALIBRE DE PROFUNDIDAD DE DIAL 644JZ , 0-3", 0,001" GRAD