Especificaciones
Dimensiones
- Longitud18 pulg.
- Grosor1 pulg.
- Peso10.20 lb
- Ancho2 pulg.
Detalles
- Estándares del sector cumplidosAISI/AAG A2
- Tolerancia de longitud±1/4 pulg.
- MaterialA2 Acero para herramientas
- Cumple con los estándares de la industriaAISI, AAG
- Tolerancia de espesor±0.001 pulg.
- Tolerancia de ancho+0.000/+0.005 pulg.
Descripción general
- El 5% de contenido de cromo hace que este acero sea especialmente deseable para los punzones y troqueles que se utilizarán en ciclos de producción largos, ya que proporciona a las herramientas una vida útil mucho más larga
- Se pueden producir hasta un 50 % más piezas por afilado que con el acero endurecido con aceite
- La alta resistencia al desgaste también es ideal para punzones y troqueles para estampar silicio, aceros inoxidables, metal Monel® y otro material abrasivo
- Mantiene una precisión dimensional cercana durante todo el proceso de tratamiento térmico: el amplio rango de endurecimiento de 75° hace que sea prácticamente infalible
- La identificación completa elimina la confusión con otros aceros