Motion
659A
Base de indicador rectangular magnético con poste y brazo de varilla, longitud de la varilla: 9-3/8 in, diámetro de la varilla: 3/4 in
Artículo MI #02049733
No. Fabricante 659A
Precio1,559.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Base de indicador rectangular magnético con poste y brazo de varilla, longitud de la varilla: 9-3/8 in, diámetro de la varilla: 3/4 in
Artículo MI #02049733
No. Fabricante 659A

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1,559.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del poste
    3/4 pulg.
  • Altura del poste
    9-3/8 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    3/4 pulg.
  • Longitud de la varilla
    9-3/8 pulg.

Detalles

  • Estilo de brazo
    Poste y varilla
  • Tipo de archivo adjunto
    Magnético
  • Tipo de base
    Rectangular
  • Incluye
    Montaje del poste vertical
  • Incluye base
    Incluido
  • Número de catálogo del fabricante
    56687
  • Página de producto del fabricante

Descripción general

Descripción del fabricante
SOPORTE DEL INDICADOR 659A CON 659G/659H/659J/