Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del brazo1/2 pulg.
- Longitud del brazo2-59/64 pulg.
- Altura de la base1-29/32 pulg.
- Longitud de la base1-5/8 pulg.
- Ancho de la base1-57/64 pulg.
- Longitud total10-35/64 pulg.
- Diámetro del poste7/16 pulg.
- Altura del poste5-23/32 pulg.
- Diámetro de la varilla25/64 pulg.
- Longitud de la varilla6-43/64 pulg.
Detalles
- Estilo de brazoPoste y varilla
- Tipo de archivo adjuntoMagnético
- Tipo de baseRectangular
- IncluyeSoporte del indicador universal
- Incluye baseIncluido
- Número de catálogo del fabricante64436
- Página de producto del fabricante