Motion
25-381J-8

L S STARRETT
25-381J-8

Indicador de Dial, Vástago 0-50-0 8mm , Dial Amarillo
Artículo MI #02051205
No. Fabricante 25-381J-8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

L S STARRETT
25-381J-8

Indicador de Dial, Vástago 0-50-0 8mm , Dial Amarillo
Artículo MI #02051205
No. Fabricante 25-381J-8
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    3/16 pulg.
  • Diámetro del dial
    2-1/4 pulg.
  • Lectura de marcación
    0 a 50 a 0

Detalles

  • Calibrado
    No calibrado
  • Puntos de contacto incluidos
    Puntos de contacto no incluidos
  • Color de marcación
    Amarillo
  • Graduación del dial
    0.01 mm
  • Imperial o métrico
    Sistema métrico
  • Puntos intercambiables
    Puntos intercambiables no incluidos
  • Número de catálogo del fabricante
    64655
  • Medición máxima
    10 mm
  • Medición mínima
    0 mm

Descripción general

Descripción del fabricante
25-381J-8 DIAL IND., 25-381J CON VÁSTAGO 8MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good