Motion
10 HSB 1.9375" ORIFICIO 1/2"x1/4" KW 1 ACERO INOX.

REXNORD INC
10 HSB 1.9375" BORE 1/2"x1/4" KW 1 SS

Buje de acoplamiento de neumáticos - Serie Omega, Código de tamaño 10 , 1.9375 pulg. Diámetro de orificio, Acabado con chaveta y acero inoxidable
Artículo MI #02064909
No. Fabricante 10 HSB 1.9375" BORE 1/2"x1/4" KW 1 SS
Precio297.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
10 HSB 1.9375" BORE 1/2"x1/4" KW 1 SS

Buje de acoplamiento de neumáticos - Serie Omega, Código de tamaño 10 , 1.9375 pulg. Diámetro de orificio, Acabado con chaveta y acero inoxidable
Artículo MI #02064909
No. Fabricante 10 HSB 1.9375" BORE 1/2"x1/4" KW 1 SS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio297.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.9375 pulg.
  • Diámetro exterior del acoplamiento
    3.6500 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    10
  • Centro exterior Diámetro  
    3.3000 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.88 pulg.
  • Tamaño del bastidor del motor de la fresadora
    602, 802A
  • Peso
    2.91 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    2.3 CV
  • Material del concentrador
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Buje del eje bridado
  • Número de catálogo del fabricante
    7300366
  • RPM Máx.
    7500 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de neumáticos
  • Serie
    Omega
  • UPC_NO
    698210904081

Descripción general

Descripción del fabricante
7300366 10 CALIBRE HSB 1.9375"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like