Motion
S00309000
Fluido de desmoldeo de uso general - 12 oz, lata de aerosol, transparente
Artículo MI #02065270
No. Fabricante S00309000
Precio22.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fluido de desmoldeo de uso general - 12 oz, lata de aerosol, transparente
Artículo MI #02065270
No. Fabricante S00309000

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio22.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    12 oz
  • Peso neto
    12 oz.
  • Contenido de VOC
    0.0041

Detalles

  • Aplicación
    Electrodomésticos, artículos para el hogar, muebles, artículos deportivos, neumáticos (carcasa verde), automotriz y moldes de componentes electrónicos
  • Certificación
    Clasificación HFR -2.2.0
  • Compuesto químico
    Difluoroetano
  • Color
    Transparente
  • Composición
    Éter dimetilo, heptano, difluoroetano
  • Tipo de contenedor
    Lata de aerosol
  • Características y beneficios
    • Especialmente formulado para aplicaciones en las que se requiere una cantidad mínima de agente liberador • Ideal para todos los tipos de plásticos que necesitan decoración después de moldear, pintar, pintar con plantilla, pegar y estampar en caliente • Bajo olor y compatible con la mayoría de los plásticos, compuestos elastoméricos y resinas moldeables
  • Formulario
    Aerosol
  • Número de Upc del fabricante
    075577903092
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    550 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    40 °F
  • Calificación NSF
    No calificado
  • Estándares cumplidos
    Ninguna
  • Rango de temperatura
    Máximo de +550 °F
  • Tipo
    Liberación de moldes de uso general
  • UPC_NO
    075577903092

Descripción general

Descripción del fabricante
S00309000 LIBERADOR DE MOLDES PINTABLE
  • Especialmente formulado para aplicaciones en las que se requiere una cantidad mínima de agente de liberación
  • Ideal para todo tipo de plásticos que necesitan decorarse después de moldear, pintar, pintar con plantilla, pegar y estampar en caliente
  • Poco olor y compatible con la mayoría de plásticos, compuestos elastoméricos y la mayoría de resinas moldeables
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good