Motion
SPP-17-18
Martin SPP-17-18 PASADOR DE CORTE
Artículo MI #02077756
No. Fabricante SPP-17-18
Precio28.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Martin SPP-17-18 PASADOR DE CORTE
Artículo MI #02077756
No. Fabricante SPP-17-18
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
Su precio$28.89/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.125 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    0.25 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    0.25 pulg.
  • Peso
    2.20 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    697950078311
  • Material
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
SPP-17-18 PASADORES DE SEGURIDAD RAYADOS
  • Los piñones con pasador de corte proporcionan una protección simple y confiable contra costosos daños a la maquinaria causados por sobrecarga o atasco
  • El par se transmite por un solo pasador, con cuello para cizallar cuando se excede la carga segura

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"