Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla12 pies
- Anchura de la cuchilla3/4 pulg.
- Graduación1/16 pulg., 1/32 pulg.
- Peso2.90 lb
Detalles
- AcciónBloqueo
- Detalles adicionalesMarcas de centro de poste a 19.2"
- Recubrimiento de cuchillasMilar/poliéster
- Color de la cuchillaAmarillo
- Color del cuerpoCromado
- Material del cuerpoMetal
- Tipo de bloqueoBotón
- Sistema de mediciónImperial
- Dirección de lecturaDe izquierda a derecha
- Método de retracciónAutomático
- Tipo de extremo de cintaGancho
- UPC_NO076174333121
Descripción general
- La película de poliéster Mylar® ayuda a prolongar la vida útil de toda la hoja
- La carcasa de metal fundido es duradera y adecuada para uso intensivo
- El seguro de la cuchilla no se deslizará durante las mediciones
- Las marcas centrales de los montantes de 16" y 19.2" simplifican los trabajos de enmarcado
- Resistente a la corrosión
- Gancho de extremo Tru-Zero de resistencia a la corrosión para mediciones precisas