Motion
LFR5201-NPP

INA (SCHAEFFLER)
LFR5201-NPP

Rodillo de horquilla con ranura en V - 35 mm Diámetro del rodillo, 15.90 mm Ancho, 12 mm Diámetro del orificio, Sellado
Artículo MI #02095171
No. Fabricante LFR5201-NPP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (SCHAEFFLER)
LFR5201-NPP

Rodillo de horquilla con ranura en V - 35 mm Diámetro del rodillo, 15.90 mm Ancho, 12 mm Diámetro del orificio, Sellado
Artículo MI #02095171
No. Fabricante LFR5201-NPP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Ángulo de ranura
    30 °
  • Punto Diámetro  
    32.25 mm
  • Rodillo Diámetro  
    35 mm
  • Rodillo Ancho  
    15.9 mm
  • Peso
    0.16 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Ninguna
  • Tipo de producto
    Rodillos de horquilla con ranura en V
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8500 N
  • Capacidad de carga estática radial
    5100 N
  • Forma del rodillo
    Ranurado en V
  • UPC_NO
    4012802805697

Descripción general

Descripción del fabricante
LFR5201-NPP