Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro35 mm
- Exterior Diámetro40 mm
- En general Ancho13 mm
- Peso39.90 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica15500 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja KT354013C3 tiene un diámetro de orificio de 35 mm, un diámetro exterior de 40 mm, un ancho total de 13 mm y un peso de 39.90 lb, lo que lo hace adecuado para transmisiones industriales compactas, sistemas automotrices y aplicaciones de engranajes.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteKT354013C3
- RPM Máx.14000 rpm
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- SerieKT
- Capacidad de carga estática25800 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación