Motion
DCP3744L
Tapón neumático Air Chief - Material de cuerpo de acero, espiga de manguera a presión de 3/8 pulg., 300 psi, Tamaño de cuerpo de 1/4 pulg.
Artículo MI #02113160
No. Fabricante DCP3744L
Price$6.30/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón neumático Air Chief - Material de cuerpo de acero, espiga de manguera a presión de 3/8 pulg., 300 psi, Tamaño de cuerpo de 1/4 pulg.
Artículo MI #02113160
No. Fabricante DCP3744L
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
Su precio$6.30/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del cuerpo
    1/4 pulg.
  • Peso
    0.038 lb

Details

  • Aplicación
    Neumático
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    Punta de manguera a presión de 3/8 pulg.
  • Caudal
    37 cfm
  • Tipo de conexión de manguera
    Conector de manguera a presión
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Intercambio estándar
    ARO
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    3/8 pulg.
  • Presión de trabajo
    300 psi
  • Rango de presión de trabajo
    251 a 350 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
DCP3744L BARRA DE MANGUERA DE 1/4" X 3/8"

You May Also Like