Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cabezal1.4 pulg.
- Ancho de corte máximo0.197 pulg.
- Ancho de corte mínimo0.157 pulg.
- Longitud total5-1/2 pulg.
- Altura del mango1 pulg.
- Ancho del mango1 pulg.
Detalles
- Portaherramientas de cuchillaNo
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Código de portaherramientas completoTGDR 25.4-4M
- Corte interno o externoExterno
- SerieAGARRE SUPERIOR
- Estilo de portaherramientasTGDR