Motion
LGMT3/1

SKF
LGMT3/1

Grasa - Composición de litio, grado 3 NLGI, tamaño 1 kg, recipiente para latas, color ámbar, no apta para alimentos, resistente al agua, de -20 a 250 °F
Artículo MI #02197154
No. Fabricante LGMT3/1
Precio30.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
LGMT3/1

Grasa - Composición de litio, grado 3 NLGI, tamaño 1 kg, recipiente para latas, color ámbar, no apta para alimentos, resistente al agua, de -20 a 250 °F
Artículo MI #02197154
No. Fabricante LGMT3/1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio30.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1 kg
  • Peso neto
    2.20 lb
  • Grado NLGI
    3
  • Vida útil
    5 años
  • Peso
    2.51 lb

Detalles

  • Aplicación
    • Cojinetes de más de 100 mm de tamaño de eje • Rotación del anillo de cojinete exterior • Aplicaciones de eje vertical • Temperaturas ambiente altas continuas superiores a 95 °F • Ejes de hélice • Equipos agrícolas • Cojinetes de automóviles, camiones y remolques • Motores eléctricos grandes
  • Tipo de base
    Mineral
  • Color
    Ámbar
  • Composición
    Litio
  • Tipo de contenedor
    Puede
  • Punto de caída
    +355 °F
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Formulario
    Grasa
  • Espesante de grasa
    Litio
  • Tipo de lubricante
    LGMT 3
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316577045270
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -22 °F
  • Grado nuclear
    No grado nuclear
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Línea de productos
    LGMT 3
  • Rango de temperatura
    -20 a 250 °F
  • UPC_NO
    7316577045270
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Lavado con agua
    0-0

Descripción general

Descripción del fabricante
GRASA LGMT3/1 , LITIO, LATA 1KG
  • Excelentes propiedades inhibidoras del óxido
  • Alta estabilidad a la oxidación dentro de su rango de temperatura recomendado
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"